曜日別特売

Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ

Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ - WURTH ELEKTRONIK
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20取付方式パネル取付仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini材質(コンタクト)銅合金端子種別はんだ極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDEコンタクトめっきニッケルにつや消しスズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48961755696212001002PC2
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48961764696309001002PC2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48961773696310001002PC2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48961789696314001002PC2
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
48961798696315001002PC2
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48961746696211001102PC1、PC2
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする