Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー

Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー - WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー - WURTH ELEKTRONIK
仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4896437969612000400126.6×9×14.5
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
4896438869612200300124.4×9.4×8.2
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする