XLamp XQA LED White
- 仕様
- LED色:白●パッケージタイプ:1616 (0606)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●放射束:1000mW●ピン数:2●ビュー角:100 °●輝度フラックス:51.7 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:1.6 x 1.6 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Cree XLamp XQ-AシリーズLED. CreeのXLamp XQ-A LEDは、XQファミリに属しています。 XQ-A LEDは、SMDセラミックパッケージの中出力デバイスです。 XQファミリにおけるコスト効果の高いオプションとなっています。 このコンパクトなパッケージは、どのXQ LEDも同じです。 XQ-A LEDにより、製品のポートフォリオを拡大することができ、さまざまなLED向けのパッケージを再設計する必要はありません。 白色を含むさまざまなカラーオプションを取り揃えたXQ-A LEDは、広拡散光と均一な外観を実現します。 したがって、指向性照明、建築照明、車両照明などの幅広い用途に最適です。. 特長と利点: ミッドパワーLED セラミックパッケージ フットプリント: 1.6 x 1.6 mm 広視野角
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(250個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31






![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

