- 仕様
- LED色:白●パッケージタイプ:1616 (0606)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●放射束:1000mW●ピン数:2●ビュー角:100 °●輝度フラックス:51.7 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:1.6 x 1.6 x 1.6mm●レンズ色:クリア●Cree XLamp XQ-AシリーズLED. CreeのXLamp XQ-A LEDは、XQファミリに属しています。 XQ-A LEDは、SMDセラミックパッケージの中出力デバイスです。 XQファミリにおけるコスト効果の高いオプションとなっています。 このコンパクトなパッケージは、どのXQ LEDも同じです。 XQ-A LEDにより、製品のポートフォリオを拡大することができ、さまざまなLED向けのパッケージを再設計する必要はありません。 白色を含むさまざまなカラーオプションを取り揃えたXQ-A LEDは、広拡散光と均一な外観を実現します。 したがって、指向性照明、建築照明、車両照明などの幅広い用途に最適です。. 特長と利点: ミッドパワーLED セラミックパッケージ フットプリント: 1.6 x 1.6 mm 広視野角
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応