XP Power AC/DCコンバータ 30V dc

XP Power AC/DCコンバータ 30V dc - XP POWER
仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49043533HDS800PS30
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする