XP POWER
XP Power AC/DCコンバータ 36V dc
出力電圧(V)
DC36
精度(%)
±1(Initial Set)
温度係数
0.05%/℃
入力周波数(Hz)
47~63
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
95(無結露)
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
シリーズ
定格電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043567
SHP1000PS36
242.64×149.8×61
2080
SHP1000
1013(<180VAC)、1200(>180VAC)
28(<180VAC)、34(>180VAC)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49043619
SHP350PS36
179.3×91.44×53.34
788
SHP350
350(<180VAC)、420(>180VAC)
9.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49043558
SHP650PS36-EF
233.2×101.6×63.5
1270
SHP650
655
18
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
49043576
MHP1000PS36
242.64×149.8×61
2100
MHP1000
1030(<180VAC)、1200(>180VAC)
28(<180VAC)、34(>180VAC)
オープン
取扱い終了
返品不可
49043585
EML15US36-P
62×30.7×24.1
35
EML15
15
0.42(Nominal)、0.54(Peak)
オープン
取扱い終了
返品不可
49043594
EML15US36-E
65×33.3×24.4
90
EML15
15
0.42(Nominal)、0.54(Peak)
オープン
取扱い終了
返品不可
49043603
EML30US36-E
78.7×38.1×27.9
160
EML30
30
0.83(Nominal)、1.08(Peak)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください