XP Power AC/DCコンバータ 56V dc

XP Power AC/DCコンバータ 56V dc - XP POWER
仕様出力電圧:56V dc 、 出力電流:6.25A 、 定格電力:350W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:36.3mm 、 重さ:290g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044109GCS350PS56
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする