仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個