シリーズQSB600定格電力(W)600精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuous過電圧保護115~140%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度108.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージブリックロードレギュレーションmax±0.5%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%出力電圧調整範囲(%)60~+10静電容量(pF)4000出力数1内容量1個