XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ - XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB100シリーズ - XP POWER
シリーズQSB100定格電力(W)100精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuous過電圧保護115~140%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度60.5W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100ロードレギュレーションmax±0.2%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%静電容量(pF)100出力数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
リップルノイズ(mVp-p)
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49058179QSB10024S12DC12DC248.315080(No Load)、4800(Full Load)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49059475QSB10048S15DC15DC486.715030(No Load)、2380(Full Load)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
49061487QSB10024S15DC15DC246.715080(No Load)、4840(Full Load)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49062108QSB10048S24DC24DC484.1728030(No Load)、2370(Full Load)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49063088QSB10024S24DC24DC244.1728080(No Load)、4790(Full Load)
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49055808QSB10048S12DC12DC488.315030(No Load)、2360(Full Load)
オープン
取扱い終了
返品不可
49067069QSB10048S05DC5DC482010060(No Load)、2370(Full Load)
オープン
取扱い終了
返品不可
49069327QSB10024S05DC5DC2420100120(No Load)、4820(Full Load)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする