XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ

XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ - XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ - XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ - XP POWER
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
温度係数
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49056185DTE6048S12DC12DC485Max0.03%/℃1.36(Full Load)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066003DTE6048S48DC48DC481.25Max0.03%/℃1.37(Full Load)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49066378DTE6024S5V1DC5.1DC2412Max0.03%/℃2.83(Full Load)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49062318DTE6048S24DC24DC482.5Max0.03%/℃1.37(Full Load)
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
49066125DTE6024S48DC48DC241.25Max0.03%/℃2.75(Full Load)
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
49066265DTE6048S5V1DC5.1DC4812Max0.03%/˚C1.4(Full Load)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする