仕様固定方法:スナップオン 、 レジェンド:0 → 9 、 最小ケーブル径:4.3mm 、 最大ケーブル径:5.3mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:8 mm 、 量:100 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)