曜日別特売

アースクランプ RS PRO

アースクランプ RS PRO - RS PRO
仕様
●ワイヤCSA:2.5~6mm2
ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで
材質金属、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49079127426-3126
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする