SES Sterling
アースクランプ SES Sterling
仕様
アースストラップ. ダブルクランプ方式を採用した独自の概念で接地導通を維持 アースストラップのタイプに応じて幅広い導体から選択可(2.5~6mm
2
)
材質(本体)
錫メッキ-銅
材質(ねじ部)
電気めっき鋼
材質(ストラップ)
スズめっき銅 キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合範囲(外径)(Φmm)
ケーブルCSA(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49079136
6190003000
1袋(16個)
16~48
2.5~10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49079145
6190004000
1袋(15個)
16~88
2.5~10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49079154
6190007000
1袋(20個)
8~28
2.5~6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください