アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ
(1件のレビュー)
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13×4×10
ケース形状
モールド
高さ(mm)
10
奥行(mm)
4
シリーズ
MB
定格電力(W)
0.5
終端スタイル
Through Hole
テクノロジー
金属箔
内容量
1個
全7種類を絞り込む
許容差
±0.01%
±0.1%
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容差
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49088218
MBY100R00T
±0.01%
0±2.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088227
MBY10K000T
±0.01%
0±2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088236
MBX10R000B
±0.1%
0±5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088245
MBY1K0000T
±0.01%
0±2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088254
MBY250R00T
±0.01%
0±2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49088263
MBY500R00T
±0.01%
0±2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
49088279
MBY50R000T
±0.01%
0±2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください