イーサネットスイッチ Siemens

イーサネットスイッチ Siemens - SIEMENS

CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ
マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認

伝送速度10/100Mbit/s内容量1個
全6種類を絞り込む
ポート数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ポート数
取付
電源電圧(V)
寸法(mm)
質量(g)
深さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
動作温度範囲(℃)
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490979146GK5208-0BA00-2AB2(RJ45)8DINレール公称DC24(19.2~28.8)40×109×117250109117400~60XB208
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
490978696GK5216-0BA00-2AB2(RJ45)16DINレール公称DC24(19.2~28.8)80×109×117400109117800~60XB216
オープン
249,800
274,780(税込)
取扱停止中
返品不可
490978876GK5204-2BB10-2AA3(RJ45)4DINレール、壁公称DC24(18~32)60×124×12578012412560-40~60-
オープン
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
返品不可
490978786GK5216-0BA00-2AA3(RJ45)16DINレール、壁公称DC24(18~32)120×124×1251200124125120-40~60-
オープン
取扱い終了
返品不可
490978966GK5205-3BB00-2AB2(RJ45)5DINレール公称DC24(19.2~28.8)80×109×117350109117800~60XB205
オープン
取扱い終了
返品不可
490979056GK5205-3BD00-2AB2(RJ45)1、3、5DINレール公称DC24(19.2~28.8)80×109×117350109117800~60-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする