仕様電球タイプ:LED 、 直径:11mm 、 長さ:21 mm 、 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ: 37 mm 想定寿命: 100000時間 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 x 0.8)端子、3色タイプのみ2 x 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示すRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)