インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series

インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series - FINDER
仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
491020173891.7024.9024
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする