曜日別特売

オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-46

オスラム 860Nm 赤外線LED, TO-46 - OSRAM Opto Semiconductors
仕様
ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:TO-46●放射束:25mW●放射強度:500mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±3°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.4 (Dia.) x 5.8mm●レンズ形状:砲弾型●最大供給電圧:3.6V●OSRAM TO-46金属製パッケージ赤外線エミッタ. このOSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR) LEDファミリは、TO-46スルーホールメタルパッケージに収納されています。 これらのメタルキャンパッケージはハーメチックシールド型で、短いスイッチング時間と高い信頼性を備えています。 これらの製品は、シリコン光検出器とスペクトルが一致します。 TO-46メタル赤外線LEDに適した用途: フォトインタラプタ、赤外線リモコン、センサ技術. TO-46赤外線エミッタの特長: スルーホールメタルキャンパッケージ 直径: 4.8 mm さまざまな波長: 860、880、950 nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49110338SFH 4851
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする