- 仕様
- ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:TO-46●放射束:25mW●放射強度:500mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±3°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5.4 (Dia.) x 5.8mm●レンズ形状:砲弾型●最大供給電圧:3.6V●OSRAM TO-46金属製パッケージ赤外線エミッタ. このOSRAM Opto Semiconductorsの赤外線(IR) LEDファミリは、TO-46スルーホールメタルパッケージに収納されています。 これらのメタルキャンパッケージはハーメチックシールド型で、短いスイッチング時間と高い信頼性を備えています。 これらの製品は、シリコン光検出器とスペクトルが一致します。 TO-46メタル赤外線LEDに適した用途: フォトインタラプタ、赤外線リモコン、センサ技術. TO-46赤外線エミッタの特長: スルーホールメタルキャンパッケージ 直径: 4.8 mm さまざまな波長: 860、880、950 nm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応