曜日別特売

オスラム バイポーラLED Micro SIDELED M4518 シリーズ

オスラム バイポーラLED Micro SIDELED M4518 シリーズ - OSRAM Opto Semiconductors
仕様
LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V、2.9 V、3.2 V●光度:0.35 cd (青)、0.7 cd (赤)、1.4 cd (緑)●ピン数:12●ビュー角:120 ° @ 50 %●レンズ形状:長方形●主波長:464 / 530 / 621 nm●寸法:4.5 x 1.1 x 1.8mm●レンズ色:白●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49113156KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF-0-01袋(10個)
オープン
¥1,220
¥1,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
49113147KRBT QDLP61.3A-5B5C-CF-0-01リール(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする