- 仕様
- LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.1 V、2.9 V、3.2 V●光度:0.35 cd (青)、0.7 cd (赤)、1.4 cd (緑)●ピン数:12●ビュー角:120 ° @ 50 %●レンズ形状:長方形●主波長:464 / 530 / 621 nm●寸法:4.5 x 1.1 x 1.8mm●レンズ色:白●Osram Micro SIDELEDシリーズLED. OSRAM Opto SemiconductorsのマイクロSIDELEDは、低プロファイルのサイドエミットLED光源です。 内蔵反射板はMicro SIDELED LEDの光出力を最適化します。また、フラットなパッケージは限られたスペースでの用途に適しています。 マイクロSIDELEDは、バックライト(LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイ、照光式広告)などの用途に適していて、照明ガイド内への組み込み最適化されています。. ミニチュアパッケージLED、放射方向は基板に平行 視野角120°
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応