曜日別特売

オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ

オスラム 可視光LED Power SIDELED シリーズ - OSRAM Opto Semiconductors
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:7.1 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:18.9 lm●レンズ形状:長方形●主波長:630 nm●寸法:4.7 x 3.9 x 3.47mm●レンズ色:クリア●OSRAM Power SIDELEDシリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのPower SIDELEDシリーズは、小型PLCC-2サイドルッカーパッケージに収容されています。 Power SIDELEDは、アンバー又はハイパーレッドの色を選択可能な、表面実装(SMD)用の側方監視LEDです。 このLEDは、輝度範囲が広く、高発光効率を発揮します。 Power SIDELEDファミリは、車載外装照明用途に最適です。. Power SIDELED LEDの特長: 側方監視LED 白色PLCC-2パッケージ 表面実装(SMD) 色: アンバー及びハイパーレッド 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49119203LS B6SP-CADB-1-11袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
49119194LS B6SP-CADB-1-11リール(1200個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする