オスラム 可視光LED TOPLED E1608 シリーズ

オスラム 可視光LED TOPLED E1608 シリーズ - OSRAM Opto Semiconductors
仕様
パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:970 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3000 lm●主波長:637 nm●寸法:1.4 x 0.8 x 0.6mm●シリーズ:TOPLED E1608
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49121416KS DELPS1.22-TIVH-68-H3Q41袋(50個)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
49121407KS DELPS1.22-TIVH-68-H3Q41リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする