OSRAM Opto Semiconductors
オスラム 可視光LED TOPLED E1608 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49121416
品番
KS DELPS1.22-TIVH-68-H3Q4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:970 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3000 lm●主波長:637 nm●寸法:1.4 x 0.8 x 0.6mm●シリーズ:TOPLED E1608
RoHS指令(10物質対応)
対応