フエニックス・コンタクト
サーマル型車載用ヒューズ
仕様
TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。
幅(mm)
6
種類
平型ヒューズ
極数
1
定格電圧(V)
32DC
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
5
7.5
10
15
20
25
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49153099
0700020
TCP 20/DC32V
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49153056
0700010
TCP 10/DC32V
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49153074
0700015
TCP 15/DC32V
15
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
49153117
0700025
TCP 25/DC32V
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
49153153
0700005
TCO 5/DC32V
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
49153135
0700030
TCP 30/DC32V
30
オープン
取扱い終了
返品不可
49153178
0700007
TCO 7.5/DC32V
7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください