曜日別特売

スタンレー FatMax LED懐中電灯

スタンレー FatMax LED懐中電灯 - STANLEY(Stanley Black & Decker)
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
491980661-95-152
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする