曜日別特売

スプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用

スプラッシュカバー PR Electronics 5714、5715、5725用 - PR Electronics
仕様共用ディスプレイタイプ:5714、5715、5725●併用可能製品:5714、5715、5725●5700シリーズ - プログラマブルLEDインジケータ. 5700シリーズ多機能パネルメータ製品の特長は柔軟性と安定性です。 プロセス信号の読み出し表示に関するあらゆる要求に応えるほか、汎用の入力及び供給機能を備えています。 用途によらずプロセス値をリアルタイムで測定できます。また、使いやすく信頼性の高い情報伝達を過酷な環境においても実現できるよう設計されています。 5700シリーズは、PC、DIPスイッチ、又はユニット前面の内蔵プッシュボタンを使用して簡単に設定でき、そのため迅速かつ簡素に展開できます。. 4桁14セグメントLEDディスプレイ フロントキーはプログラマブル、すべての標準動作パラメータは前面のファンクションキーで調整可能 ヘルプテキストは8言語で用意 ディスプレイを正しいプロセス値に簡単に調整(-9999 → 9999) mA、V、Ohm、RTD、TC及びポテンショメータへの入力 リレー出力5715シリーズ: 4 x SPDT リレー出力5714Aシリーズ: 標準出力 リレー出力5714Bシリーズ: リレー x 2 リレー出力5714Cシリーズ: アナログ出力 リレー出力5714Dシリーズ: アナログ出力とリレー x 2 アナログ出力0-20 mA IP65保護(前面) 過酷な環境での保護強化のため、防滴カバーを用意(品番: ; 796-7010 796-7010 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
492011288335
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする