曜日別特売

ソリッドステートリレー 1-DC

ソリッドステートリレー 1-DC - Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1-DC - Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1-DC - Sensata / Crydom
仕様Crydom 1-DCシリーズパネル取り付けソリッドステートリレー. MOSFET output Ratings from 60A to 100A @ 100 Vdc DC control Relays are easily paralleled for higher current applicationsシリーズ1-DCRoHS指令(10物質対応)対応最大ターンオン時間100μs出力装置MOSFET最小電圧制御(V)3.5dc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
極数
時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49207498D1D12K-44.5×57.3×22.6-1-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
49207507D1D40K-44.5×57.3×22.6-1-
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
49207525D1D80ベースプレート:アルミニウム58.4×45.7×22.975.5(2.66oz.)-最大ターンオフ:100μs
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49207516D4D12K-44.5×57.3×22.6---
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする