ソリッドステートリレー HS103DR

ソリッドステートリレー HS103DR - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:0.05 A 、 最大負荷電流:55 A 、 シリーズ:HS103DR 、 最小負荷電圧:48 V ac 、 最大負荷電圧:530 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:132.1 x 76.2 x 99.2mm 、 高さ:99.2mm 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS103DR Series. 55 AMP AC出力@ 40 ℃ - 出力電流仕様は、すべての伝導チャンネルの合計負荷電流です。 シングルチャネル又は三相出力 3 → 32 V dc入力制御電圧 DINレール取り付け uL、CSA、VDE、CE認定SSRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49207796HS103DR-D53TP25D
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする