ソリッドステートリレー, 1a1b接点
接点構成1a1b
仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04