曜日別特売

ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series

ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series - FINDER
接点構成2c仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4920883770.62.8.400.0000
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする