Kashiba
補修用取替ヒーター
ドライバー1本で簡単取付
用途
こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
内容量
1台
注意
※適応サイズをご確認ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
スイッチ
本体寸法(縦×横×高さHmm)
ファン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710613
KJU-500
500
中間入切
288×288×69
ナシ
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
当日出荷
48710629
KJU-500F
500
中間入切
290×290×50
温風ファン
オープン
取扱い終了
返品不可
48710638
KJU-600FC
600
手元コントローラー
290×290×50
温風ファン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください