天牛(富士手袋工業)
Brelis SDキャッチ
(1件のレビュー)
手の甲部ストレッチで握りやすさ抜群。親指と人差し指部はタッチパネル対応。
入数(双)
1
材質(本体)
デニムポリエステル
機能
タッチパネル対応
材質(掌側)
PU
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710699
4066
M
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
48710708
4066
L
20.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
48710717
4066
LL
21.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください