アイリスオーヤマ
ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】
【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
温度持続時間
5時間
質量(g)
28.8
タイプ
くつの中に敷くすべり止め付き
最高温度(℃)
41
寸法(縦×横)(mm)
90×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
平均温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230083
PKN-5K
1袋(5枚)
34
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
49230099
PKN-15K
1箱(15枚)
34
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
49230108
PKN-30K
1箱(30枚)
38
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください