あったカイロEX 貼るレギュラー

あったカイロEX  貼るレギュラー - アイリスオーヤマ

あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。

タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間質量(g)45.5寸法(幅W×高さH)(mm)125×95最高温度(℃)64平均温度(℃)53内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230144EX-10HR
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする