アイリスオーヤマ
あったカイロEX レギュラー
あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。
タイプ
貼らないタイプ
温度持続時間
20時間
質量(g)
50.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×95
最高温度(℃)
70
平均温度(℃)
54
入数
10枚
内容量
1袋(10枚)
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49230153
EX-10R
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください