曜日別特売

あったカイロEX 貼るレギュラー

あったカイロEX  貼るレギュラー - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

あたたかさを更にUPさせ、持続時間が14時間のレギュラーサイズの衣類に貼るタイプです。

タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間質量(g)45.5寸法(幅W×高さH)(mm)125×95最高温度(℃)64平均温度(℃)53内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230187-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230187
2024-03-18
用途: 作業着のチョッキ下に

リピートです あったかいです 接着力も強く最後までしっかり者で御役目達成してくれます♪

対象商品 : 49230187
2022-01-26
用途: 今の季節は日常的に
製造業

長時間暖かさを保ってくれるので出勤時に使うと終業、帰宅時まで暖かさを感じることができて助かっています。

対象商品 : 49230187
2020-12-04
用途: 外での作業
株式会社桜月飲食業

他のメーカーだと、今ひとつ温かさが足りなく感じ、お腹と背中に貼ったりするが、これなら一枚でも温かくて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする