あったカイロEX 貼らないレギュラー【20時間持続】

あったカイロEX  貼らないレギュラー【20時間持続】 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【平均54℃】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が20時間のレギュラーサイズの貼らないタイプです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼らないタイプ入数30枚質量(g)52最高温度(℃)70寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間20時間平均温度(℃)54内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度持続時間
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230196-20時間70
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230196
2025-11-17
用途: 釣り中心 さらに日常も使用です
その他業種

やはりアイリスオーヤマさんの商品です。 
期待どおりの熱量です、発熱時間が短いなんてことはありません。厳寒期の船釣りで必要なのは、身体と心を温めてくれるカイロです。ポケットに左右上下2個は必須です。

2025-02-20
用途: 交通誘導警備
サービス業

隊員の意見ですが、凄く温かく、時間も長時間持続でき
みんなとても喜んでいます。何回もリピートしたい商品です。

対象商品 : 49230196
2023-01-04
用途: 通勤時、就寝時
サービス業

通勤時にコートのポケットに入れて出かけてます。電車の乗り継ぎ待ち時間など、寒くてかなしくなるとき、ポケットに手を入れると幸せになれます。つい缶コーヒーを買ってしまう無駄遣いも減りましたし、暖かさの持続時間が違います。入れっぱなしにしておいてたまに触ると熱いくらいです。もちもいいので夜は布団の中に入れるとポカポカです。安くて高性能だと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする