ぽかぽか家族貼らないミニ

ぽかぽか家族貼らないミニ - アイリスオーヤマ

ミニサイズの貼らないタイプです。

タイプ貼らないタイプ温度持続時間7時間ピンク質量(g)18.4寸法(幅W×高さH)(mm)96×70最高温度(℃)69平均温度(℃)54内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230205PKN-M
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする