曜日別特売

ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】

ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【10時間持続】【10個 30個】ミニサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ質量(g)18.6最高温度(℃)57平均温度(℃)47
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
温度持続時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822231-1箱(1箱×30個)10時間
オープン
598
658(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年1月29日
49230214-1袋(10枚)8時間
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230214
2024-06-03
用途: 冷房化でのデスクワーク
医療・福祉・介護関連業

暑くなりすぎずにほんわか快適に使用できます.冷房下でのデスクワークは足が冷えるのでカイロを探していました.夏場にカイロが売っていないのでたすかりました.

対象商品 : 49230214
2024-09-17
用途: 家庭で使用
株式会社井上ゴム工業

夏場に買えて満足しています。
他では探していましたが満足な製品が見つかりませんでした。

対象商品 : 49230214
2021-04-27
用途: 足腰の鈍痛に湿布がわりに
マル工房製造業

足首や膝の裏に貼りました。下着が薄いので暑くなりすぎないほんわか低温カイロがちょうど良かったです。痛みもすっかりよくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする