中敷用カイロL

中敷用カイロL - アイリスオーヤマ

足裏全体が温かい。靴の中に敷くタイプのカイロ。

タイプくつの中に敷くすべり止め付き質量(g)5.8最高温度(℃)44寸法(縦×横)(mm)250×71主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)36内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度持続時間
平均温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230223-8時間36
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする