グリーンクロス
建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。
4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)
用途
工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
材質
ポリプロピレン
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
表示内容
取付け方法
取付方式
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48957984
UDS-1
立入禁止
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958018
UDS-2
禁煙
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958036
UDS-3
火気厳禁
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958054
UDS-4
駐車禁止
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958079
UDS-5
頭上注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958097
UDS-6
足もと注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958115
UDS-7
開口部注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958133
UDS-8
感電注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958158
UDS-9
墜落注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958176
UDS-10
路肩注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958194
UDS-11
酸欠注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958219
UDS-12
有機溶剤使用中
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958237
UDS-13
安全帯使用
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958255
UDS-14
保護帽着用
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958273
UDS-15
整理整頓
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958298
UDS-16
最大積載荷重
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958316
UDS-17
喫煙所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958334
UDS-18
担架
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958359
UDS-19
安全通路
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958377
UDS-20
昇降階段
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958395
UDS-21
休憩所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958413
UDS-22
消火器
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958438
UDS-23
警報設備
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958456
UDS-24
AED設置場所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49706354
UDS-25
-
墜落制止用器具使用
両面テープ・ビス止め(別売)
-
150
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958474
UDL-1
立入禁止
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958499
UDL-2
禁煙
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958517
UDL-3
火気厳禁
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958535
UDL-4
駐車禁止
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958553
UDL-5
頭上注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958578
UDL-6
足もと注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958596
UDL-7
開口部注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958614
UDL-8
感電注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958639
UDL-9
墜落注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958657
UDL-10
路肩注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958675
UDL-11
酸欠注意
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958693
UDL-12
有機溶剤使用中
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958718
UDL-13
安全帯使用
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958736
UDL-14
保護帽着用
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958754
UDL-15
整理整頓
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958779
UDL-16
最大積載荷重
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958797
UDL-17
喫煙所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958815
UDL-18
担架
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958833
UDL-19
安全通路
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958858
UDL-20
昇降階段
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958876
UDL-21
休憩所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958894
UDL-22
消火器
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958919
UDL-23
警報設備
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48958937
UDL-24
AED設置場所
-
-
両面テープ・ビス止め(別売)
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49706363
UDL-25
-
墜落制止用器具使用
両面テープ・ビス止め(別売)
-
200
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る