INTEGRAL 240GB SSD
- 仕様
- モデル:SSD 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:2.5 in 、 容量:240 GB 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:100 x 69.85 x 7mm 、 長さ:100mm 、 幅:69.85mm 、 高さ:7mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
産業用PC本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























