Integral Memory
INTEGRAL 240GB SSD
INSSD240GS625P5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49271514
品番
INSSD240GS625P5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
仕様
モデル:SSD 、 内部/外部:Internal 、 フォームファクタ:2.5 in 、 容量:240 GB 、 温度範囲:0 → +70℃ 、 寸法:100 x 69.85 x 7mm 、 長さ:100mm 、 幅:69.85mm 、 高さ:7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応