Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ

Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ - Intelligent LED Solutions
仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49273614ILS-XC06-S380-SD111.
オープン
11,790
12,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする