曜日別特売

JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用

JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用 - JKL COMPONENTS
仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49311229ZCH-170-RGB-J
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする