| 49311256 | Z-G4-9WW | 1袋(25個) | ウォームホワイト | 34 | 12ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:G-4●チップタイプ:マルチチップ●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 | | |
|
| 49311265 | Z-G4-9WW | 1個 | ウォームホワイト | 34 | 12ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:G-4●チップタイプ:マルチチップ●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 | | |
|
| 49311274 | LEFW-F12 | 1袋(2個) | ウォームホワイト | 18.6 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:フラットウェッジ●チップタイプ:シングルチップ●フラットウェッジベースLEDランプ | | |
|
| 49311299 | Z-G4-15WW | 1個 | ウォームホワイト | 36 | 30ac/dc | 対応 | LED | ●チップタイプ:マルチチップ●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 | | |
|
| 49311308 | ZT-PSB-24W | 1個 | クールホワイト | 25 | 24dc | 対応 | LED | ●チップタイプ:シングルチップ●T-2 LEDテレホンスライドベース. JKL Components製のT-2テレホンスライドベースLEDは、24 V dcで動作します。 同サイズ同電圧のフィラメントランプに対する代替品のほか、自動車、ゲーム、海事、航空電子工学などの各種産業における新規用途にも最適です。 | | |
|
| 49311326 | LE-BA9S-55W | 1個 | クールホワイト | 25 | 55ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●チップタイプ:シングルチップ●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。 | | |
|
| 49311335 | LE-0504-01Y | 1袋(5個) | 黄 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:595 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311344 | LE-0503-03Y | 1袋(5個) | 黄 | 27.5 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:595 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311378 | LE-0509-02Y | 1袋(5個) | 黄 | 28.5 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:595 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311387 | LE-0509-01Y | 1袋(5個) | アンバー | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:595 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311466 | LE-0509-01B | 1箱(100個) | 青 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:470 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311475 | LE-0509-02B | 1袋(5個) | 青 | 28.5 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:470 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311484 | LE-0509-01B | 1袋(5個) | 青 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:470 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311493 | LE-0504-01R | 1袋(5個) | 赤 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:630 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311518 | LE-0509-02R | 1袋(100個) | 赤 | 28.5 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:630 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311536 | LE-0509-02R | 1袋(5個) | 赤 | 28.5 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:630 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311545 | LE-0509-01R | 1袋(5個) | 赤 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:630 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311588 | LE-BA9S-12W | 1袋(2個) | 白 | 24 | 12→14ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。視野角: 30 ° | | |
|
| 49311606 | LE-0504-01W | 1箱(100個) | 白 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311658 | LE-0504-01W | 1袋(5個) | 白 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311667 | LE-0503-03W | 1袋(5個) | 白 | 27.5 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311676 | LE-0903-02W | 1袋(2個) | 白 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311685 | LE-MG-12W | 1袋(2個) | 白 | 16 | 12dc | 対応 | LED | 電球ベース:小型溝 、T-1 3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプは、同サイズ同電圧のフィラメントランプに対する代替品のほか、自動車、ゲーム、海事、航空電子工学などの各種産業における新規用途にも最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | |
|
| 49311694 | LE-MF-12W | 1袋(2個) | 白 | 16 | 12dc | 対応 | LED | 電球ベース:小型フランジ 、T-1 3/4小型フランジベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型フランジベースLEDインジケータランプは、業界標準のソケットとかん合します。白熱電球の代替品のほか、新規設置用としても最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | |
|
| 49311703 | LE-0509-01W | 1箱(100個) | 白 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311728 | LE-BA9S-24W | 1箱(100個) | 白 | 24 | 24ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。視野角: 30 ° | | |
|
| 49311737 | LE-BA9S-24W | 1袋(2個) | 白 | 24 | 24ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。 | | |
|
| 49311789 | LE-0509-02W | 1袋(5個) | 白 | 28.5 | 24dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311798 | LE-0903-04W | 1袋(2個) | 白 | 20.3 | 24dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311807 | LE-MG-24W | 1袋(2個) | 白 | 16 | 24dc | 対応 | LED | 電球ベース:小型溝 T-1 3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプは、同サイズ同電圧のフィラメントランプに対する代替品のほか、自動車、ゲーム、海事、航空電子工学などの各種産業における新規用途にも最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | |
|
| 49311825 | LE-MF-24W | 1袋(2個) | 白 | 16 | 24dc | 対応 | LED | 電球ベース:小型フランジ 、T-1 3/4小型フランジベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型フランジベースLEDインジケータランプは、業界標準のソケットとかん合します。白熱電球の代替品のほか、新規設置用としても最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | |
|
| 49311859 | LE-BA9S-6W | 1袋(2個) | 白 | 24 | 6ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。 | | |
|
| 49311886 | LE-0504-01G | 1袋(5個) | 緑 | 20.3 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:525 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311913 | LE-0509-01G | 1箱(100個) | 緑 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:525 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311938 | LE-0509-01G | 1袋(5個) | 緑 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:525 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | |
|
| 49311439 | LE-0503-03B | 1袋(5個) | 青 | 27.5 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:470 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311509 | LE-0503-03R | 1袋(5個) | 赤 | 27.5 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:630 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311597 | LEFW-M12 | 1個 | 白 | 27.3 | 12ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:フラットウェッジ●チップタイプ:シングルチップ●フラットウェッジベースLEDランプ | | | |
| 49311615 | LE-0503-03W | 1箱(100個) | 白 | 27.5 | 12dc | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311719 | LE-0509-01W | 1袋(5個) | 白 | 20.3 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311755 | LE-MG-24W | 1袋(100個) | 白 | 16 | 24dc | 対応 | LED | 電球ベース:小型溝 T-1 3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型ねじ山ベースLEDインジケータランプは、同サイズ同電圧のフィラメントランプに対する代替品のほか、自動車、ゲーム、海事、航空電子工学などの各種産業における新規用途にも最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | | |
| 49311843 | LE-BA9S-6W | 1袋(100個) | 白 | 24 | 6ac/dc | 対応 | LED | ●電球ベース:BA9s●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。 | | | |
| 49311929 | LE-0509-02G | 1袋(5個) | 緑 | 28.5 | 24 | 対応 | LED | ●電球ベース:ウェッジ●波長ピーク:525 nm●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311247 | 8176 | 1袋(100個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電流:50 mA 、 T-1 3/4小型フランジベースLEDインジケータランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT1-3/4小型フランジベースLEDインジケータランプは、業界標準のソケットとかん合します。白熱電球の代替品のほか、新規設置用としても最適です。 自動車、ゲーム、海事、航空電子工学など、メンテナンスや電気代を削減する必要のある場所に最適です。. 定格電流: 15 mA 光束: 3.5ルーメン 視野角: 40 ° 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ LEDランプには逆電圧保護用の内蔵ダイオードと電流制限用の抵抗器が組み込まれています。 | | | |
| 49311283 | Z-G4-15WW | 1袋(25個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電圧:30 V ac/dc●発光色:ウォームホワイト●電球ベース:G-4●チップタイプ:マルチチップ●直径:13mm●長さ:36 mm●G4デュアルピンLEDアセンブリ. 業務用の無極性LED照明モジュール製品は、従来のハロゲンランプを交換したい設計者や技術者に適しています。 ピンが後部にあるため、この照明モジュールは、特にダウンライト器具用途に最適です。. 無極性ベース 低消費電力 3600 ° Kelvin温度 | | | |
| 49311317 | LE-BA9S-55W | 1箱(100個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電圧:55 V ac/dc●発光色:クールホワイト●強度:1200 mcd●電球ベース:BA9s●電球サイズ:T-3 1/4●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.6mm●長さ:25.8 mm●視野角度:100°●定格電流:20 mA●BA9ミニチュアバヨネットベースLEDランプ、JKL Components. JKL ComponentsのT-3 1/4ミニチュアバヨネットベースクールホワイトLEDランプ製品は極性化されておらず、AC、DCのいずれの電源でも動作します。. 色温度: 6000 K 視野角: 30 ° 最大定格電流: 20 mA 直径: 9.6 mm 全長: 24 mm | | | |
| 49311353 | LE-0509-02Y | 1袋(100個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電圧:24 V●発光色:黄●電球ベース:ウェッジ●電球サイズ:T-3 1/4●直径:10mm●長さ:28.5 mm●視野角度:20°●波長ピーク:595 nm●定格電流:20 mA●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311369 | LE-0509-01Y | 1袋(100個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電圧:24 V●発光色:黄●電球ベース:ウェッジ●電球サイズ:T-1 3/4●直径:4.5mm●長さ:20.3 mm●視野角度:95°●波長ピーク:595 nm●定格電流:15 mA●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311396 | LE-0503-03UV | 1箱(100個) | - | - | - | 対応 | - | 定格電圧:12 V dc●発光色:紫外線●電球ベース:ウェッジ●電球サイズ:9 mm●直径:10mm●長さ:27.5 mm●視野角度:25°●波長ピーク:405 nm●定格電流:15 mA●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |
| 49311405 | LE-0503-03UV | 1袋(5個) | - | - | - | - | - | 定格電圧:12 V dc●発光色:紫外線●電球ベース:ウェッジ●電球サイズ:9 mm●直径:10mm●長さ:27.5 mm●視野角度:25°●波長ピーク:405 nm●定格電流:15 mA●JKLウェッジベースLED. JKL ComponentsのウェッジベースLEDは、白熱電球の代替品に最適です。5 mm (T-1 3/4)パッケージ又は10 mm (T-3 1/4)パッケージに収められていて、12 V及び24 Vのものを用意しています。耐久性の高いLEDランプで、さまざまな色のものを用意しています。ウェッジベースLED用の各種ソケットも用意していて、車載用途及び航空電子用途などで既存用途での代替品又は新規用途で使用することができます。 | | | |