Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレード

Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレード - JOKARI
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●Jokari 27及び28ストリッパ. 丈夫で実用的な使いやすい工具。 効率的で正確なストリッピングを保証。 使用するケーブルの直径に合わせた先端調整制御。 ブレードが自動的に回転するため、1回の操作でハウジングの周辺と長手方向のカットが可能 追加ブレードを使用すれば、標準工具の能力を超えて、セクションのストリッピング処理ができます。 Jokari 27モデルはブレードなし。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931272619000
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする