曜日別特売

Kingbright 7セグメント 文字高 9.1mm 単桁 LED 数字表示器

Kingbright 7セグメント 文字高 9.1mm 単桁 LED 数字表示器 - KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 9.1mm 単桁 LED 数字表示器 - KINGBRIGHTKingbright 7セグメント 文字高 9.1mm 単桁 LED 数字表示器 - KINGBRIGHT
RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49374676SC36-11CGKWA1セット(36個)
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
49374685SC36-11CGKWA1袋(6個)
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49374694SC36-11SEKWA1セット(36個)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49374728SA36-11CGKWA1セット(36個)
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
49374703SA36-11SYKWA1セット(36個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49374719SA36-11SURKWA1セット(36個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする